1/2″ Llave de vaso (mm) 27 mm

Número de artículo: SP4305M-77 27mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SP4305M-77 27mm
    EAN / GTIN 4991644078059
    Número del fabricante SP4305M-77 27mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 77 mm
    Dimensión D2: 33 mm
    D1: 36,5 mm
    Longitud: 29 mm
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    Salida 27 mm
    Doble hexágono interno
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra