JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2 6P + RATA DE CIERRE

Número de artículo: SL.DBOX500PB
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SL.DBOX500PB
EAN / GTIN 3148519454512
Número del fabricante SL.DBOX500PB
Número L L60130 9826

Descripción

Descripción:

  • Surtido 1/2″ - elementos de accionamiento, llaves de vaso hexagonales, carraca reversible, caja de detección, 21 piezas.

Característica:

  • Altura[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • Duración[mm]: 480
  • [kg]: 3,8

Volumen de suministro:

  • Carraca reversible de alta resistencia de 1/2″ con bloqueo: SL.171
  • 2 extensiones de 1/2″ con bloqueo: S.210RC - S.215RC
  • Llaves de vaso de 1/2″, hexagonales: SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Junta cardan de 1/2″: S.240A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra