ESTUCHE VASO 1/2' 12P MM SL.171 23PC

Número de artículo: SL.171-3P12
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SL.171-3P12
    EAN / GTIN 3662424066726
    Número del fabricante SL.171-3P12
    Número L L60130 9132

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves de vaso 1/2 SL.171, 23 piezas.

    Característica:

    • Altura[mm]: 58
    • L[mm]: 309
    • Duración[mm]: 188
    • [kg]: 3,7

    Volumen de suministro:

    • 1 carraca rápida reversible de 1/2″ con mango giratorio: p.360. 19 llaves de vaso métricas de 1/2″ p. 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 23 24 27 30 32 mm
    • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
    • 1 x 1/2″ junta universal: p.240A
    • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maleta
    • Maleta vacía: BP.MBOXM
    • Placa moldeada en caliente M (309 x 188 mm): PL.M01
    • Peso: 3,770 kg.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra