ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM SL.161 23PC

Número de artículo: SL.161-3P6
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SL.161-3P6
    EAN / GTIN 3662424066689
    Número del fabricante SL.161-3P6
    Número L L60130 10467

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves de vaso 1/2″ SL.161, 23 piezas.

    Volumen de suministro:

    • 1 Carraca reversible de 1/2″ de alta resistencia: SL.161
    • 19 vasos de 1/2″, hexagonales, métricos: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • 2 alargadores 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
    • 1 cardán 1/2″: S.240A
    • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
    • Maletín en blanco: BP.MBOXM
    • Placa M (309 x 188 mm) conformada en caliente: PL.M01
    • Peso: 3.640 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra