ESTUCHE VASO 1/2' 12P IN SL.161 15PC

Número de artículo: SL.161-1P12U
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SL.161-1P12U
EAN / GTIN 3662424067082
Número del fabricante SL.161-1P12U
Número L L60130 10300

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2 SL.161, 15 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2,7

Volumen de suministro:

  • 1 Carraca reversible de 1/2″ de alta resistencia: SL.161
  • 11 vasos de 1/2″, de 12 bordes, tamaños en pulgadas: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín en blanco: BP.MBOXM
  • Placa M (309 x 188 mm) conformada en caliente: PL.M05
  • Peso: 2,685 kg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra