Tornillo de apriete de alta potencia SGTM 300/200

Número de artículo: SG30T20M
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SG30T20M
EAN / GTIN 4008158031316
Número del fabricante SG30T20M

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N con un par de apriete de 40 Nm
  • Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°
  • Apertura de 200 mm

Característica:

  • alcance de brazo: 200 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 300 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Construcción de naves
  • Sujeción con mucha potencia

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra