A escala industrial SFE 100K-2XLNM, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 50 g

Número de artículo: SFE 100K-2XLNM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SFE 100K-2XLNM
EAN / GTIN 4045761244665
Número del fabricante SFE 100K-2XLNM
Número L L40250 2235

Descripción

Descripción:

  • Balanza de plataforma con protección IP65 con aparato evaluador de acero inoxidable, para usos industriales, Higiénico y fácil delimpiar
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y agua IP65, p.ej. emplazado libremente o atornillado en la pared, véase KERN KFE-TM
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado (solo para modelos no verficados)

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 22 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inox., 650×500×140 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 195×118×83 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra