Escala industrial - acero inoxidable SFB 100K-2XL, Margen de pesaje 100 kg, Lectura 10 g

Número de artículo: SFB 100K-2XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SFB 100K-2XL
EAN / GTIN 4045761248236
Número del fabricante SFB 100K-2XL

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para su uso en la industria
  • Plataforma: totalmente de acero inoxidable, célula de pesaje de Acero inoxidable recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP67
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 266×165×96 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra