Sistema de pruebas de primavera - electrónico, una columna SD 200N100, Max 200 N, legibilidad 0,05 N

Número de artículo: SD 200N100
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
Tipo de producto Dinamómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SD 200N100
EAN / GTIN 4045761140349
Número del fabricante SD 200N100
Número L L40250 2712

Descripción

Descripción:

  • Comprueba resortes en tracción y compresión
  • Instrumento de medición integrado en la carcasa
  • Impresora térmica integrada
  • Sistema lineale de medida digital:- Posición cero manualmente posible- Pre-longitud manualmente ajustable- Lectura: 0,01 mm
  • 10 espacios de memoria para la impresión y para el cálculo de valores medios
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
  • Unidades seleccionables: N, lbf, kgf

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Longitud de carrera máximal: 100 mm
  • Área de trabajo máxima: 100 mm,100 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 235×300×620 mm,235×300×620 mm