Sistema de pruebas de primavera - electrónico, una columna SD 100N100, Max 100 N, legibilidad 0,02 N

Número de artículo: SD 100N100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dinamómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SD 100N100
EAN / GTIN 4045761140318
Número del fabricante SD 100N100

Descripción

Descripción:

  • Comprueba resortes en tracción y compresión
  • Instrumento de medición integrado en la carcasa
  • Impresora térmica integrada
  • Sistema lineale de medida digital:- Posición cero manualmente posible- Pre-longitud manualmente ajustable- Lectura: 0,01 mm
  • 10 espacios de memoria para la impresión y para el cálculo de valores medios
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
  • Unidades seleccionables: N, lbf, kgf

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Longitud de carrera máximal: 100 mm
  • Área de trabajo máxima: 100 mm,100 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 235×300×620 mm,235×300×620 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra