Mono Euro Work Navy S R

Número de artículo: S999NARS
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
Número de artículo S999NARS
EAN / GTIN 5036108021536
Número del fabricante S999NARS

Descripción

Descripción:

Detalles preferidos de este duradero mono incluyen dos bolsillos en el pecho, uno para el metro y frontal con corchetes oculto. Perfecto para todos sus requisitos de trabajo.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Ligero y cómodo
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Frontal con corchetes oculto
  • Disponible en tallas de la XS a la 6XL
  • Nuevo color
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Ligera

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra