Mandil con bolsillo Bottle Green XXL R

Número de artículo: S843BGRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S843BGRXXL
EAN / GTIN 5036108104079
Número del fabricante S843BGRXXL

Descripción

Descripción:

Este mandil combina estilo clásico con funcionalidad y está disponible en varios modernos colores. Sus detalles incluyen ajustes laterales con corchetes y un bolsillo frontal de plastrón.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • 1 Bolsillo para seguridad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra