Bermuda Combat para mujer Black M R

Número de artículo: S797BKRM
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
Tamaño unisex M

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S797BKRM
EAN / GTIN 5036108373741
Número del fabricante S797BKRM

Descripción

Descripción:

La cinturilla, con una mitad elástica completa con trabillas para el cinturón, mejora la comodidad de este moderno modelo de bermuda Combat para mujer. Las costuras con puntadas dobles dan un aspecto robusto y mayor durabilidad a la prenda.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Bolsillo para el metro
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillo para el móvil
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Nuevo modelo
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra