Bermudas Combat Navy XL R

Número de artículo: S790NARXL
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
Número de artículo S790NARXL
EAN / GTIN 5036108150946
Número del fabricante S790NARXL

Descripción

Descripción:

La cintura, mitad elástica, junto con las trabillas para cinturón, aumentan la comodidad de este moderno modelo. Las costuras con puntadas dobles dan un aspecto robusto y añaden durabilidad a la prenda.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Bolsillo para el metro
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillo para el móvil
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra