Descripción:
Certificada EN, esta chaqueta resistente a la llama líder del mercado es ideal para entornos multi-riesgo. La confortable hechura proporciona la solución perfecta para su uso durante todo el día en condiciones de frío, humedad y riesgos.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Antiestático
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cremallera frontal de plástico moldeado de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Capucha ocultable desmontable
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cremallera de diseño europeo con el tirador situado en la parte izquierda de la prenda
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados