Descripción:
Este pantalón impermeable es ideal para las condiciones húmedas que requieran mayor calidez. Los tirantes elásticos, resistentes a la llama, mantienen el pantalón en su sitio al arrodillarse y estirarse mientras que la trasera elevada proporciona mayor calidez y protección.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Peto trasero para mayor protección
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados