Descripción:
Transpirable e impermeable, esta magnífica prenda resistente a la llama y antiestática le proporciona todo lo que pueda necesitar. La banda elástica en la cintura y el dorso prolongado maximizan la comodidad, los tirantes cuentan con un sistema de hebilla de zafado rápido.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Peto trasero para mayor protección
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Sin forro
- Antiestático
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados