Pantalón de alta visibilidad sin forro, resistente a la llama y antiestático Bizflame Rain Yellow M R

Número de artículo: S780YERM
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
Número de artículo S780YERM
EAN / GTIN 5036108147298
Número del fabricante S780YERM

Descripción

Descripción:

Transpirable e impermeable, esta magnífica prenda resistente a la llama y antiestática le proporciona todo lo que pueda necesitar. La banda elástica en la cintura y el dorso prolongado maximizan la comodidad, los tirantes cuentan con un sistema de hebilla de zafado rápido.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Peto trasero para mayor protección
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Sin forro
  • Antiestático
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra