Parka de alta visibilidad, resistente a la llama y antiestática Bizflame Rain Orange S R

Número de artículo: S778ORRS
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
Número de artículo S778ORRS
EAN / GTIN 5036108151035
Número del fabricante S778ORRS

Descripción

Descripción:

Esta parka antiestática ofrece una protección óptima. Resistente a la llama y altamente transpirable e impermeable, lo que significa que esta prenda cumple con los estrictas normas europeas necesarias.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Antiestático
  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Cremallera frontal de plástico moldeado de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Disponible en tallas de la XS a la 6XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Costuras encintadas para mayor protección

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra