Descripción:
Un gran añadido a la colección Bizflame Rain HV, este chaleco de calor multifuncional de alta visibilidad es resistente a las llamas y a los productos químicos y tiene propiedades antiestáticas. Incluye un bolsillo oculto para el teléfono móvil de fácil acceso, bajo la tapeta anti aguaceros, y un forro acolchado resistente a las llamas para ofrecer la máxima protección y comodidad.
Característica:
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Costuras encintadas para mayor protección
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo oculto para el móvil
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados