Descripción:
Un añadido, de gran relación calidad/precio, a nuestra gama de prendas multi-protección, la chaqueta S774 es una parka más ligera, sin relleno, con multitud de características funcionales y propiedades.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Ligero y cómodo
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Antiestático
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- CE-CAT III
- Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados