Chaqueta Bizflame Rain Multi Protection Navy XXXL R

Número de artículo: S770NARXXXL
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
Número de artículo S770NARXXXL
EAN / GTIN 5036108228751
Número del fabricante S770NARXXXL

Descripción

Descripción:

Esta parka impermeable y transpirable ofrece protección en entornos multi-riesgo. El forro polar ignífugo desmontable ofrece calidez adicional en condiciones meteorológicas extremas.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Antiestático
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Cremallera interactiva para más funcionalidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso forro desmontable gm: 350
Peso forro desmontable oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra