Parka 7 en 1 de alta visibilidad transpirable Contrast Reversible Yellow/Navy XS R

Número de artículo: S769YNRXS
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
Número de artículo S769YNRXS
EAN / GTIN 5036108264971
Número del fabricante S769YNRXS

Descripción

Descripción:

Esta interesante y versátil prenda es ideal y muy práctica para cualquier situación. Las mangas acolchadas desmontables convierten la prenda en chaleco de calor y con múltiples bolsillos para más espacio.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Porta identificación
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
  • Prenda reversible para mayor utilidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños
  • Anilla D para llaves o identificación
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Marcado UKCA
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra