Polar Mar del Norte Navy XL R

Número de artículo: S665NARXL
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
Número de artículo S665NARXL
EAN / GTIN 5036108148073
Número del fabricante S665NARXL

Descripción

Descripción:

La S665, una de las prendas más resistentes y duraderas de la gama de forros polares, es adecuada para los entornos de trabajo más exigentes. Los paneles de las mangas y los hombros dan un aspecto elegante y ayudan a prolongar la vida útil de la prenda. También tiene un bolsillo para el móvil y un dobladillo elástico con cordón para un ajuste ceñido.

Característica:

  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Bolsillos con cremalleras
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Cremallera plateada en contraste

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Peso del forro gm: 55
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra