Descripción:
Esta pieza de transición le permitirá ir fácilmente del trabajo al ocio manteniendo su mejor imagen. Cargada con detalles, que siguen las mejores tendencias para el aire libre, como cremalleras de aireación en las axilas, puños curvados contra el viento y líneas inclinadas. Las mangas articuladas y las líneas estilizadas generan una gran hechura.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Diseñado con un ajuste activo
- Bolsillo interno en el pecho
- Ventanas de aireación con cremallera en axila para más transpirabilidad
- La capucha grande es elegante y práctica
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Borde trasero curvado para más protección
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Capucha con visera y cordón
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Panel de malla refrescante bajo el brazo para aireación
- Bolsillos con cremalleras
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Hechura mejorada
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;