Descripción:
Un peto premium de alta visibilidad, transpirable e impermeable para el trabajador que busca lo máximo en confort y protección. El tejido elástico Portwest Extreme mantiene seco al usuario en cualquier situación. Sus características clave incluyen bolsillos para rodilleras, cremallera de doble carro y solapa en el frontal, bolsillo doble para el metro y pechera con tirantes ajustables. Certificada según EN343 Clase 3:3, el la perfecta pieza de acompañamiento a la parka Extreme o a la cazadora Extreme.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Bolsillo doble para el metro
- Ajuste en pecho por botón y elástico para un cómodo ajuste
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Un bolsillo trasero con solapa
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Practico bolsillo en el muslo
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Sin forro
- Certificado CE
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados