Buzo Extreme Orange M R

Número de artículo: S593ORRM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S593ORRM
EAN / GTIN 5036108350476
Número del fabricante S593ORRM

Descripción

Descripción:

Este traje de agua impermeable y altamente técnico, hecho de tejido elástico 300 denier le garantizará el estar visible desde la cabeza a los pies. Con 11 innovadoras soluciones para bolsillos, una fantástica hechura y diseño ergonómico, este cubre-trajes con forro de malla le asegurará que puede realizar el trabajo estando totalmente protegido durante todo el año.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Bolsillo doble para el metro
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Bolsillos laterales en cadera con cremallera
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cuello con línea perfilada para mayor protección contra el viento y la lluvia
  • Bolsillo en la manga
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra