Chaqueta 3 en 1 en para mujer Navy M R

Número de artículo: S574NARM
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
Número de artículo S574NARM
EAN / GTIN 5036108404506
Número del fabricante S574NARM

Descripción

Descripción:

Impermeable, transpirable y ligera, esta moderna chaqueta es ideal como vestuario corporativo actual. Un diseño elegante y una hechura favorecedora que gustarán al trabajador moderno. Las cremalleras impermeables a la vista añaden un toque de estilo al diseño y ofrecen una protección total frente a los elementos.

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Horma de mujer
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: 190T: Tafetán, 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán, 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Micro-polar 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra