Chaquetas multidireccionales de protección contra la intemperie Azul marino XXXL

Número de artículo: S570NARXXXL
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
Número de artículo S570NARXXXL
EAN / GTIN 5036108173730
Número del fabricante S570NARXXXL

Descripción

Descripción:

Aviemore 3-en-1 chaqueta

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 260
Peso forro desmontable oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra