Parka RS Black/Grey M R

Número de artículo: S562BYRM
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
Número de artículo S562BYRM
EAN / GTIN 5036108146703
Número del fabricante S562BYRM

Descripción

Descripción:

Al compararla con las parkas de la competencia, la S562 resulta mejor en hechura, funcionalidad y relación calidad/precio. La resistente capa exterior, con costuras selladas, proporciona una enorme protección impermeable. El relleno, 170g, mantiene el calor atrapado en el interior, sin hacer que la chaqueta sea voluminosa. Lleva línea reflectante, ingeniosamente colocada sobre el pecho y mangas, y múltiples bolsillos para toda necesidad de espacio.

Característica:

  • Duradera chaqueta impermeable con costuras selladas
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 55
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra