Descripción:
Un modelo de pantalón añadido a la colección de ropa de lluvia PWR. El pantalón Vanquish usa el tejido altamente impermeable y transpirable Portwest Extreme con costuras encintadas para asegurar una completa protección. Una cremallera lateral en la pata facilita una fácil puesta y retirada incluso con botas. Con la cintura ajustable, totalmente elástica, y las patas articuladas, estos pantalones ofrecen también una grandiosa hechura.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Nuevo color
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;