Chubasquero Outcoach Dark Navy XL R

Número de artículo: S555DNRXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo S555DNRXL
EAN / GTIN 5036108362080
Número del fabricante S555DNRXL

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de altas prestaciones ofrece la máxima protección impermeable, transpirable y corta-viento, durante todo el año. Utilizando un tejido exterior muy duradero, con un forro de malla permeable al aire, esta chaqueta asegura una total comodidad con mal tiempo. Sus características de altas especificaciones, como cremalleras resistentes al agua, corte ergonómico, capucha diseñada para aguaceros y múltiples bolsillos, proporcionan una excelente funcionalidad. Su hechura deportiva y diseño de perfil bajo aseguran que esta chaqueta sea la mejor opción para las situaciones más exigentes.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra