Descripción:
La chaqueta Ultrasonic Heated Tunnel ofrece lo mejor en soluciones de aislamiento. Los paneles calefactados de fibra de carbono están incorporados en esta chaqueta acolchada para traer más calidez y confort al usuario. La utilización del innovador tejido acolchado Baffle termosellado aumenta la resistencia al agua. La S547 cuenta además con tres niveles de calor controlados por un botón en el pecho e incluye una batería recargable que ofrece entre 3 y 10 horas de calor.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
- Pack de baterías fácil de cargar y duradero
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Batería con duración de hasta 10 horas
- Cable Micro USB para carga incluido
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos con cremalleras
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
Material:
Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 55
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;