Descripción:
Orkney 3-in-1 Jacket
Característica:
- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
- Bolsillos con cremalleras
- Puño elástico interno
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Tejido de contraste: Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Composición del contraste: Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 170
Peso de la carcasa oz: 5
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;