Descripción:
Chaqueta Argo 3-en-1
Característica:
- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Bolsillo interno en el pecho
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PU
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 135
Peso de la carcasa oz: 4
Peso forro desmontable gm: 260
Peso forro desmontable oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;