Descripción:
Buzo impermeable de alta visibilidad de calidad premium. El tejido Sealtex Ultra tiene un tacto excepcionalmente suave y está diseñado para ser usado cómodamente sobre las prendas de trabajo. La doble tapeta anti-aguaceros, accesos laterales a bolsillos y la capucha ocultable son prácticos añadidos.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Puño elástico interno
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Ajuste en cintura por botón y elástico para un cómodo ajuste
- Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 185
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados