Descripción:
Prenda diseñada para ser completamente práctica y segura, el peto Contrast protege la parte inferior del cuerpo y el pecho contra la humedad, mientras mantiene la seguridad.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Múltiples útiles bolsillos
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Con forro para calidez y confort mayores
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillo doble para el metro
- Panel trasero elástico
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Disponible en tallas de la XS a la 6XL
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Nuevo color
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados