Pantalones Iona Lite Winter Navy S R

Número de artículo: S482NARS
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
Número de artículo S482NARS
EAN / GTIN 5036108217526
Número del fabricante S482NARS

Descripción

Descripción:

Inteligentemente diseñados para mantener al usuario visible, seguro y seco los días de peor climatología, los S482 son extremadamente prácticos e impermeables. La cinta reflectante ofrece una mayor protección en condiciones de poca luminosidad, mientras que el acolchado atrapa el calor para que esté más caliente y cómodo.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra