Polo alta visibilidad manga corta Contrast Yellow/Navy XXL R

Número de artículo: S479YNRXXL
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
Número de artículo S479YNRXXL
EAN / GTIN 5036108142491
Número del fabricante S479YNRXXL

Descripción

Descripción:

Su moderno diseño, seguridad y confort al usuario son las principales características del S479. Este modelo bicolor, Contrast es perfecto para ambientes calurosos y sucios donde se requiera protección de alta visibilidad.

Característica:

  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra