Descripción:
Esta prenda acolchada, de inteligente diseño, atrapa el calor manteniéndole caliente. El lado de alta visibilidad proporciona una mayor seguridad señalizando tu presencia. Puede unirse al modelo S468.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Prenda reversible para mayor utilidad
- Prenda interior interactiva
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Certificado CE
- Disponible en tallas de XS a 5XL
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 260
Peso del forro oz: 7.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados