Descripción:
Al compararla con las de los otros competidores líderes del mercado, esta prenda fue la elegida, por nuestros clientes, como la número uno de su clase. Las cualidades de transpirabilidad e impermeabilidad aseguran que estará 100% seco y confortable en cualquier condición.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillo interno en el pecho
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Disponible en tallas hasta la 3XL
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados