Descripción:
Ligero y práctico el peto Sealtex ha sido diseñado para asentar cómodamente sobre ropa de trabajo. Las costuras soldadas aseguran que ni el viento ni la lluvia penetren, proporcionando total protección contra los elementos.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras elásticas
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;