Descripción:
Pantalón para lluvia que es ligero, se guarda fácilmante, y ofrece comodidad y protección en cualquier tiempo. La hechura es espaciosa para permitir su uso sobre los pantalones, con el añadido de los accesos laterales. Las tobilleras ajustables con corchetes aseguran un cierre sobre las botas de trabajo. Coste incomparable.
Característica:
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Accesos laterales a bolsillos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección
- Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;