Impermeable de adulto Classic Black M R

Número de artículo: S438BKRM
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
Número de artículo S438BKRM
EAN / GTIN 5036108319305
Número del fabricante S438BKRM

Descripción

Descripción:

El chubasquero Classic ofrece una excelente protección impermeable. Su mayor longitud proporciona mayor cobertura al usuario. Incluye amplios bolsillos, capucha plegable con ojales y ventilación en la espalda.

Característica:

  • Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
  • Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
  • Puño elástico interno
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 2 bolsillos seguros
  • Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra