Descripción:
Diseñada para ser usada con mal tiempo, la chaqueta Corporate Traffic ofrece protección impermeable, comodidad y calidez excelentes por un gran precio. Sus características principles incluyen una capucha ocultable con cordón de ajuste, tapeta frontal anti-aguaceros con corchetes, para mantener fuera el viento y la lluvia, múltiples bolsillos con amplio espacio y acceso para impresión para una personalización corporativa.
Característica:
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interior para más seguridad
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Certificado CE
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Múltiples útiles bolsillos
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;