Descripción:
La chaqueta Iona Lite ofrece visibilidad añadida cuando está nublado. Sus detales incluyen dos grandes bolsillos, un bolsillo externo fácilmente accesible para móvil/radio en el pecho y capucha y borde inferior con cordones para un ceñido ajuste.
Característica:
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Certificado CE
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;