Chaqueta Iona Lite Traffic Black M R

Número de artículo: S433BKRM
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
Número de artículo S433BKRM
EAN / GTIN 5036108160891
Número del fabricante S433BKRM

Descripción

Descripción:

La chaqueta Iona Lite ofrece visibilidad añadida cuando está nublado. Sus detales incluyen dos grandes bolsillos, un bolsillo externo fácilmente accesible para móvil/radio en el pecho y capucha y borde inferior con cordones para un ceñido ajuste.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Certificado CE
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra