Pantalón Chino Stretch Slim Dark Navy 48 R

Número de artículo: S232DNR48
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
Número de artículo S232DNR48
EAN / GTIN 5036108281916
Número del fabricante S232DNR48

Descripción

Descripción:

Este pantalón elástico de mujer, estilo chino ajustado, es la solución perfecta para uniformidad. Presenta una moderna hechura ajustada con un dinámico tejido elástico de sarga de algodón. El tejido elástico ofrece lo máximo en confort y libertad de movimineto. Sus detalles incluyen dos bolsillos laterales, un bolsillo trasero con botón y una cintura con cierra por gancho y barra. Muy duradero con todas las puntadas dobles y puntadas de refuerzo en todos los puntos de tensión.

Característica:

  • El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
  • Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cierre por gancho
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Nuevo color
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán
Composición de la carcasa: 98% Algodón, 2% Elastán
Peso de la carcasa gm: 255
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra