Mordaza multiuso S10

Número de artículo: S10-ST
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S10-ST
EAN / GTIN 4008158001401
Número del fabricante S10-ST
Número L L80030 248

Descripción

Descripción:

  • Peso reducido
  • Sujeción paralela con varillas de guía
  • Sujeción en ángulo sin varillas de guía (máx. 25°)
  • Fijación sencilla, con 2 clips de mesa suministrados
  • En paquete de colgar con tarjeta

Característica:

  • Ancho de mordazas: 90 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, galvanizado
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
  • abertura de sujeción: 100 mm

Ventaja:

Pinza en paralelo
  • Con las varillas guía, puede utilizar la abrazadera de tornillo S 10 perfectamente para la sujeción paralela.
Tensión en un
  • Sin varillas guía, puede utilizar la abrazadera de tornillo S 10 idealmente para la sujeción en ángulo.
Fácil montaje
  • Con las 2 abrazaderas de mesa suministradas, la abrazadera de tornillo S 10 se puede conectar de forma rápida, fácil y cómoda.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra