VASO 1/2 LARGO - 12C - 9/16

Número de artículo: S.9/16LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.9/16LA
EAN / GTIN 3148510556857
Número del fabricante S.9/16LA
Número L L60130 8048

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 20,6
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 9,6
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 138

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra